Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR-WAY PRODUKSJON 0304C-12SS Cap 37 graders rustfritt stål Jic 3/4 tommer | AB2ERR 1LNU4

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-12SS Cap 37 graders rustfritt stål Jic 3/4 tomme

På lager
Vare: AB2ERR Modell: 0304C-12SSKryssreferanse: 1LNU4
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
927NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeJIC
Flare trådstørrelse1-1/16-12
Flare Type37 Degrees
Hex størrelse1.25 "
Maks. Press4800 psi
Temp. Område-165 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
AIR-WAY PRODUKSJON 0304C-04SS Cap 37 graders rustfritt stål Jic 1/4 tomme | AB2ERL 1LNT8 0304C-04SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "210NOK
AIR-WAY PRODUKSJON 0304C-05SS Cap 316 rustfritt stål Jic 5/16 tommer | AB2ERM 1LNT9 0304C-05SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "408NOK
AIR-WAY PRODUKSJON 0304C-06SS Cap 37 graders rustfritt stål Jic 3/8 tommer | AB2ERN 1LNU1 0304C-06SS9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "236NOK
AIR-WAY PRODUKSJON 0304C-08SS Cap 37 graders rustfritt stål Jic 1/2 tomme | AB2ERP 1LNU2 0304C-08SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "277NOK
AIR-WAY PRODUKSJON 0304C-10SS Cap 37 graders rustfritt stål Jic 5/8 tommer | AB2ERQ 1LNU3 0304C-10SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "710NOK
AIR-WAY PRODUKSJON 0304C-16SS Cap 37 grader 316 rustfritt stål Jic 1 tomme | AB2ERT 1LNU5 0304C-16SS1-5/16-121.375 "3000 psi1"1 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-12SS Cap 37 graders rustfritt stål Jic 3/4 tomme
927NOK / enhet