Manuelt materiell løft tilbehør

filtre

VESTIL -

MWP Series Spin Vedlegg

StilModellHøydeLengdeSpindellengdeBreddePris (eks. mva)
AMWP-SPIN3.5 "23.75 "23 1 / 2 "3"1 045NOK
BMWP-DSPIN20 "5.5 "17 1 / 2 "9.75 "1 459NOK
TRI-ARC -

U-Design flerplattformtrapper, 45 graders helling

StilModellAntall trinnTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AMPASSW2118 "10 "6 319NOK
BMPASSW3227 "19 "7 373NOK
CMPASSW4336 "28 "9 404NOK
DMPASSW5445 "37 "10 478NOK
EMPASSW6554 "46 "11 764NOK
FMPASSW7663 "73 "12 752NOK
GMPASSW8772 "71 "14 151NOK
HMPASSW9881 "100 "15 273NOK
GENIE -

Løft bommer

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A32567-S18 ", 24", 32 ", 42"7 134NOK
B3708620 "6 211NOK
StilModellPris (eks. mva)
A37250-S7 528NOK
RFQ
A37251-S8 057NOK
RFQ
GENIE -

Plattformheis, stabler og utstyr til heis

StilModellSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A32237GTKontrollmontering3.5 "10 "10 "4 421NOK
B33366-SGTGaffelforlengelse4"4"36.5 "3 804NOK
C2320GTRegulator5"5"5"4 545NOK
D35101GTSikkerhetsbremsesett12 "3"12 "1 121NOK
E35159-SGTStabilisatorsett4"45 "4"6 377NOK
E37481GTStabilisatorsett5"46 "5"7 191NOK
GENIE -

Laste plattformer

StilModellPris (eks. mva)
A329376 546NOK
B371486 015NOK
GENIE -

Flat pallegaffel 30 tommers lengde aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
32566-SAE2QNH26 775 NOK
VESTIL -

Arbeidsleder, V-blokk

ModellSakPris (eks. mva)
MWP-VBLKAG7WLD1 603 NOK
GENIE -

Transporthjulmontering bak

ModellSakPris (eks. mva)
35848-SAE2QNL6 546 NOK
GENIE -

Stige Aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
37249-SAE2QNP6 826 NOK
VESTIL -

Arbeidsposisjoner, Snellerotator

ModellSakPris (eks. mva)
MWP-RRAG7WLB4 351 NOK
WESCO -

Avtakbar stålplattform, 24-1 / 4 "x 20-1 / 2"

ModellSakPris (eks. mva)
273518AG7JFE1 463 NOK
GENIE -

Justerbare rørformede gafler 27-1 / 2 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
32564-SAE2QNG7 750 NOK
GENIE -

Fire-punkts hjulsett 5 tommers H-pakke med 4

ModellSakPris (eks. mva)
37242-SAA8HHQ6 513 NOK
DAYTON -

Plattformdekk Stål L 24-1 / 2 W 20-1 / 2

ModellSakPris (eks. mva)
11N205AA3KVL1 913 NOK
MAG-MATE -

Løftemagnetadapter, 4 tommers totallengde

ModellSakPris (eks. mva)
VLLUG1CD8YLD2 211 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Vertikal løfteadapter

ModellSakPris (eks. mva)
VLA1600CD8YLC37 870 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Vertikal løfteadapter

ModellSakPris (eks. mva)
VLA0800CD8YLB27 834 NOK
Se detaljer
VALLEY CRAFT -

Trommenebb, 30/55/85 gallon, 18 tommer til 28 tommer diameter, 1000 lbs kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
F88560A2CJ6THA-
RFQ
VALLEY CRAFT -

Trommelgrep, 30/55/85 gallon, 18 tommer til 28 tommer diameter, 1000 lbs kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
F86146A9CJ6TGZ-
RFQ

Manuelt materiell løft tilbehør

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av manuelt materialløfttilbehør, inkludert lasteplattformer, løftebommer, gaffeltrucker og gaffelbørster og hjul, lasteløfterpauser, stabilisatorer og gaffelforlengelser fra Dayton, Genie, Mag-Mate, Vestile og Wesco. De er ideelle for manuelle eller motvekts gaffeltrucker eller stablere. Gaffeltruckstiger festes på baksiden av kompatible gaffeltrucker/stablere for å nå områder i høyden. De er laget av lett, men slitesterkt aluminium og er i stand til å håndtere laster opp til 250 lb. Stålkonstruerte løfteplattformer og tilbehør erstatter gafler for å løfte, posisjonere og flytte uregelmessig formede gjenstander/laster som ikke kan lagres på paller eller skrens. Hjulsett inkluderer en kombinasjon av svingbare og stive hjul for å forbedre manøvrerbarheten rundt arbeidsplassen. De svingbare hjulene gir bevegelse i alle retninger mens stive hjul brukes til rettlinjet bevegelse. Utvalgte hjul er utstyrt med hjulbremser for å forhindre utilsiktede bevegelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?