DAYTON Bærbare generatorer, bensin


filtre
CARB-kompatibel: Ja , Drivstoff type: Bensin , Spenning: 120/240
StilModellGarantiampsMotormerkeBreddeHøydeLengdeUtsalgsstederLydnivåPris (eks. mva)
A
22F043
1 år.54.2/27.1Rato24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock8032 845 NOK
B
6FYA4
2 år.100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.981 969 NOK

Bærbare generatorer, bensin

Bærbare Dayton-generatorer brukes til å levere reserve- eller primærkraft når strøm ikke er tilgjengelig. Disse CARB -kompatible generatorene har effektbrytere med beskyttede uttak for sikkerhet og stille lyddempere for å redusere motorstøy. De kan brenne propangass, bensin eller lignende drivstoff for å generere elektrisk energi. De har en kompakt design for enkel transport og lagring. Velg blant et stort utvalg av disse generatorene, tilgjengelig i lydnivåer på 74.9 og 80 dBA.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?