GEORG FISCHER Sekskantplugg, MNPT, grå, CPVC


filtre
Body Material: CPVC , Farge: Grå , Tilkoblingstype: MNPT , Maks. Temp.: 210 Grader F , Tidsplan: 80
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
9850-040
162 psi @ 73 grader F4"609NOK
A
9850-030
187 psi @ 73 grader F3"400NOK
A
9850-020
202 psi @ 73 grader F2"265NOK
A
9850-015
235 psi @ 73 grader F1.5 "186NOK
A
9850-010
315 psi @ 73 grader F1"154NOK
A
9850-007
344 psi @ 73 grader F3 / 4 "103NOK
A
9850-002
484 psi @ 73 grader F1 / 4 "89NOK
A
9850-003
484 psi @ 73 grader F3 / 8 "97NOK
A
9850-005
484 psi @ 73 grader F1 / 2 "78NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?