Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9850-040 Sekskantplugg Cpvc 80 4 Tommers Mnpt | AD2RHK 3TNX8

GEORG FISCHER 9850-040 Hex Head Plug Cpvc 80 4 inch Mnpt

På lager
Vare: AD2RHK Modell: 9850-040Kryssreferanse: 3TNX8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
667NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press162 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse4"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9850-030 Sekskantplugg Cpvc 80 3 Tommers Mnpt | AC3AAA 2PLV7 9850-030187 psi @ 73 grader F3"426NOK
GF RØRSYSTEMER 9850-002 Sekskantplugg Cpvc 80 1/4 tomme Mnpt | AE9WDR 6MX23 9850-002484 psi @ 73 grader F1 / 4 "86NOK
GF RØRSYSTEMER 9850-003 Sekskantplugg Cpvc 80 3/8 tommer Mnpt | AE9WDT 6MX24 9850-003484 psi @ 73 grader F3 / 8 "96NOK
GF RØRSYSTEMER 9850-005 Sekskantplugg Cpvc 80 1/2 tomme Mnpt | AE9WDU 6MX25 9850-005484 psi @ 73 grader F1 / 2 "76NOK
GF RØRSYSTEMER 9850-007 Sekskantplugg Cpvc 80 3/4 tommer Mnpt | AE9WDV 6MX26 9850-007344 psi @ 73 grader F3 / 4 "99NOK
GF RØRSYSTEMER 9850-010 Hex Head Plug Cpvc 80 1 Inch Mnpt | AE9WDW 6MX27 9850-010315 psi @ 73 grader F1"149NOK
GF RØRSYSTEMER 9850-015 Hex Head Plug Cpvc 80 1-1/2 Inch Mnpt | AE9WDX 6MX28 9850-015235 psi @ 73 grader F1.5 "180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9850-040 Hex Head Plug Cpvc 80 4 inch Mnpt
667NOK / enhet