Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9850-007 Sekskantplugg Cpvc 80 3/4 tommer Mnpt | AE9WDV 6MX26

GEORG FISCHER 9850-007 Hex Head Plug Cpvc 80 3/4 inch Mnpt

På lager
Vare: AE9WDV Modell: 9850-007Kryssref: 6MX26
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press344 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9850-030 Sekskantplugg Cpvc 80 3 Tommers Mnpt | AC3AAA 2PLV7 9850-030187 psi @ 73 grader F3"400NOK
GF RØRSYSTEMER 9850-040 Sekskantplugg Cpvc 80 4 Tommers Mnpt | AD2RHK 3TNX8 9850-040162 psi @ 73 grader F4"609NOK
GF RØRSYSTEMER 9850-002 Sekskantplugg Cpvc 80 1/4 tomme Mnpt | AE9WDR 6MX23 9850-002484 psi @ 73 grader F1 / 4 "89NOK
GF RØRSYSTEMER 9850-003 Sekskantplugg Cpvc 80 3/8 tommer Mnpt | AE9WDT 6MX24 9850-003484 psi @ 73 grader F3 / 8 "97NOK
GF RØRSYSTEMER 9850-005 Sekskantplugg Cpvc 80 1/2 tomme Mnpt | AE9WDU 6MX25 9850-005484 psi @ 73 grader F1 / 2 "78NOK
GF RØRSYSTEMER 9850-010 Hex Head Plug Cpvc 80 1 Inch Mnpt | AE9WDW 6MX27 9850-010315 psi @ 73 grader F1"154NOK
GF RØRSYSTEMER 9850-015 Hex Head Plug Cpvc 80 1-1/2 Inch Mnpt | AE9WDX 6MX28 9850-015235 psi @ 73 grader F1.5 "186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9850-007 Hex Head Plug Cpvc 80 3/4 inch Mnpt
103NOK / enhet