BUNTING BEARINGS Kjernebar


filtre
Legeringstype: Selvsmørende lager , Lengde: 6.5 " , Materiale: Pulverisert bronse , Maks. Pv: 50,000 , Maks. Temp.: 220 Grader F , Min. Temp. Vurdering: 10 Grader F , Temp. Område: -10 grader til 220 grader F
StilModellInne i Dia.Nominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
ET2230
-23 / 4 "33 / 4 "-1 483 NOK
RFQ
A
ET2430
-3"33 / 4 "-1 392 NOK
RFQ
A
ET1020
-1 / 4 "21 / 2 "-1 153 NOK
RFQ
A
ET1018
-1 / 4 "21 / 4 "-1 256 NOK
RFQ
A
ET0820
-1"21 / 2 "-1 256 NOK
RFQ
A
ET0616
-3 / 4 "2"-1 183 NOK
RFQ
A
ET0510
-5 / 8 "1 / 4 "-614NOK
RFQ
A
ET0416
-1 / 2 "2"-1 218 NOK
RFQ
A
ET0409
-1 / 2 "1 / 8 "-635NOK
RFQ
A
ET2440
-3"5"-3 223 NOK
RFQ
A
ET3040
-33 / 4 "5"-2 388 NOK
RFQ
A
ET3648
-4 1 / 2 "6"-3 340 NOK
RFQ
A
ET4056
-5"7"-4 855 NOK
RFQ
A
ET1422
-3 / 4 "23 / 4 "-1 137 NOK
RFQ
A
ET2436
-3"4 1 / 2 "-2 338 NOK
RFQ
A
ET1216
-1 / 2 "2"-726NOK
RFQ
A
ET2028
-21 / 2 "31 / 2 "-1 413 NOK
RFQ
A
ET1424
-3 / 4 "3"-1 433 NOK
RFQ
A
ET0410
-1 / 2 "1 / 4 "-638NOK
RFQ
A
ET0509
-5 / 8 "1 / 8 "-520NOK
RFQ
A
ET0511
-5 / 8 "3 / 8 "-623NOK
RFQ
A
ET0824
-1"3"-1 672 NOK
RFQ
A
ET1218
-1 / 2 "21 / 4 "-1 061 NOK
RFQ
A
ET1220
-1 / 2 "21 / 2 "-1 051 NOK
RFQ
A
ET1224
-1 / 2 "3"-1 488 NOK
RFQ
A
ET1418
-3 / 4 "21 / 4 "-871NOK
RFQ
A
ET1428
-3 / 4 "31 / 2 "-1 952 NOK
RFQ
A
ET1924
-23 / 8 "3"-1 375 NOK
RFQ
A
ET1632
-2"4"-2 336 NOK
RFQ
A
ET1824
-21 / 4 "3"-1 090 NOK
RFQ
B
ET0816
1"1"2"2"1 478 NOK
B
ET0814
1"1"3 / 4 "1.75 "1 131 NOK
B
ET0813
1"1"5 / 8 "1.625 "886NOK
B
ET0812
1"1"1 / 2 "1.5 "782NOK
B
ET1014
1.25 "1 / 4 "3 / 4 "1.75 "895NOK
B
ET1016
1.25 "1 / 4 "2"2"1 299 NOK
B
ET1420
1.75 "3 / 4 "21 / 2 "2.5 "1 699 NOK
B
ET0408
1 / 2 "1 / 2 "1"1"502NOK
B
ET0412
1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "1 047 NOK
B
ET1624
2"2"3"3"2 220 NOK
B
ET1622
2"2"23 / 4 "2.75 "1 620 NOK
B
ET1826
2.25 "21 / 4 "31 / 4 "3.25 "2 514 NOK
B
ET2432
3"3"4"4"3 087 NOK
B
ET0610
3 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "621NOK
B
ET0612
3 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "913NOK
B
ET0614
3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "1 292 NOK
B
ET0512
5 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "985NOK
B
ET0508
5 / 8 "5 / 8 "1"1"434NOK
B
ET0711
7 / 8 "7 / 8 "3 / 8 "1.375 "691NOK
B
ET0712
7 / 8 "7 / 8 "1 / 2 "1.5 "807NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?