Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUNTING LAGERE ET0614 Powder Metal Bar, størrelse 3/4 x 1-3/4 x 6-1/2 tomme | AG9WLF 22PT12

BUNTING BEARINGS ET0614 Cored pulvermetallstang, størrelse 3/4 x 1-3 / 4 x 6-1 / 2 tommer

På lager
Vare: AG9WLF Modell: ET0614Kryssreferanse: 22PT12
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
1 529 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjernebar
LegeringstypeSelvsmørende lager
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde6.5 "
MaterialePulverisert bronse
Maks. Pv50,000
Maks. Temp.220 Grader F
Min. Temp. Vurdering10 Grader F
Nominell Inside Dia.3 / 4 "
Nominell utenfor dia.3 / 4 "
Utenfor Dia.1.75 "
Temp. Område-10 grader til 220 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7296
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)4.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • De ASTM-kompatible SAE 841 sintrede bronselageret er vakuumimpregnert med SAE 30 olje for smøring etter å ha passert gjennom forming, sintring og liming. Disse hyllevare-bronselagrene kan effektivt fungere ved temperaturer mellom 10 og 220 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Utenfor Dia.Pris
BUNTING BEARINGS ET0408 Powder Metal Bar, størrelse 1/2 x 1 x 6-1/2 tomme | AG9WKZ 22PT06 ET04081 / 2 "1 / 2 "1"1"622NOK
BUNTING BEARINGS ET0412 Powder Metal Bar, Størrelse 1/2 x 1-1/2 x 6-1/2 tomme | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "1 303 NOK
BUNTING BEARINGS ET0508 Powder Metal Bar, størrelse 5/8 x 1 x 6-1/2 tomme | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"525NOK
BUNTING BEARINGS ET0512 Powder Metal Bar, størrelse 5/8 x 1-1/2 x 6-1/2 tomme | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 169 NOK
BUNTING BEARINGS ET0610 Powder Metal Bar, Størrelse 3/4 x 1-1/4 x 6-1/2 tomme | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "734NOK
BUNTING LAGERE ET0612 Powder Metal Bar, størrelse 3/4 x 1-1/2 x 6-1/2 tomme | AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 142 NOK
BUNTING BEARINGS ET0711 Powder Metal Bar, størrelse 7/8 x 1-3/8 x 6-1/2 tomme | AG9WLG 22PT13 ET07117 / 8 "7 / 8 "3 / 8 "1.375 "912NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS ET0614 Cored pulvermetallstang, størrelse 3/4 x 1-3 / 4 x 6-1 / 2 tommer
1 529 NOK / enhet