DYNAQUIP CONTROLS Elektronisk kuleventil rustfritt stål


filtre
Kulemateriale: CF8M rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: aktiverte , Kroppsmateriale: Rustfritt stål , Kroppsstil: 2-veis , Forbindelse: FNPT , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Maks. Press: 1000 psi CWP , Maks. Damptrykk: 125 psi , Monter: Direkte , Antall porter: 2 , Havn: Full , segl: Viton , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis
StilModellSpenningOmgivelsestemp. OmrådeMaks. VanntrykkRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTemp. OmrådeVentilstrukturPris (eks. mva)
A
EHS24AJE21H
12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi3 / 4 "VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece10 464 NOK
A
EHS23AJE20H
12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi1 / 2 "VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece10 261 NOK
A
EHS25AJE21H
12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi1"VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece11 459 NOK
A
EHS27AJE25H
12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi1.5 "VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece14 529 NOK
A
191015B
115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1"PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece11 635 NOK
B
EHS2AAJE02
115 VAC-40 grader til 150 grader F1000 psi3"VitonRTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece45 523 NOK
C
EVS2AAJE13
115 VAC-22 grader til 149 grader F800 psi3"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.3-Piece52 630 NOK
A
191014B
115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece10 669 NOK
D
EVS26AJE25
115 VAC-40 grader til 150 grader F1250 psi1.25 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F3-Piece13 016 NOK
D
EVS25AJE21
115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F3-Piece10 539 NOK
A
191013B
115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece9 912 NOK
D
EVS27AJE01
115 VAC-22 grader til 149 grader F1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.3-Piece17 913 NOK
E
191018B
115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi2"PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece24 908 NOK
F
EVS28AJE01
115 VAC-22 grader til 149 grader F1000 psi2"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.3-Piece24 777 NOK
D
EVS24AJE20
115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F3-Piece9 584 NOK
D
EVS23AJE20
115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F3-Piece9 242 NOK
A
191017B
115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1.5 "PTFE / VitonPTFE-4 grader til 392 grader F2-Piece13 910 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?