Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER EHS27AJE25H Elektronisk kuleventil rustfritt stål 1-1/2 tommer | AA8ZAH 1AWG2

DYNAQUIP CONTROLS EHS27AJE25H Elektronisk kuleventil rustfritt stål 1-1 / 2 tommer

På lager
Vare: AA8ZAH Modell: EHS27AJE25HKryssref: 1AWG2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
14 529 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVelge. Aktivert kulventil
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 150 grader F
KulematerialeCF8M rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialRustfritt stål
Kroppsstil2-veis
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Maks. Press1000 psi CWP
Maks. Damptrykk125 psi
Maks. Vanntrykk1500 psi
MonterDirekte
Antall porter2
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Vurdert for1500 psi CWP, 125 psi damp
Forsegl materialeViton
SealsViton
SetematerialeRTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. OmrådeMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F
Ventilstruktur2-Piece
Spenning12VDC, 24VAC/VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7935
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8481809025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningOmgivelsestemp. OmrådeMaks. VanntrykkRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTemp. OmrådeVentilstrukturPris
DYNAQUIP KONTROLLER EVS27AJE01 Elektronisk kuleventil rustfritt stål 1-1/2 tommer | AA8YYT 1AWC1 EVS27AJE01115 VAC-22 grader til 149 grader F1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.3-Piece17 913 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EVS28AJE01 Elektronisk kuleventil rustfritt stål 2 tommer | AA8YYU 1AWC2 EVS28AJE01115 VAC-22 grader til 149 grader F1000 psi2"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.3-Piece24 777 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EVS2AAJE13 Elektronisk kuleventil rustfritt stål 3 tommer | AA8YYV 1AWC3 EVS2AAJE13115 VAC-22 grader til 149 grader F800 psi3"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.3-Piece52 630 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EHS2AAJE02 Elektronisk kuleventil rustfritt stål 3 tommer | AA8ZAC 1AWF6 EHS2AAJE02115 VAC-40 grader til 150 grader F1000 psi3"VitonRTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece45 523 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EHS23AJE20H Elektronisk kuleventil rustfritt stål 1/2 tomme | AA8ZAE 1AWF8 EHS23AJE20H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi1 / 2 "VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece10 261 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EHS24AJE21H Elektronisk kuleventil rustfritt stål 3/4 tommer | AA8ZAF 1AWF9 EHS24AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi3 / 4 "VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece10 464 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER EHS25AJE21H Elektronisk kuleventil rustfritt stål 1 tommer | AA8ZAG 1AWG1 EHS25AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi1"VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece11 459 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EHS27AJE25H Elektronisk kuleventil rustfritt stål 1-1 / 2 tommer
14 529 NOK / enhet