ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Mannlige albuer, blusset rør


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
704050-1008
650 psi1 / 2 "5 / 8 "403NOK
A
704050-1012
650 psi3 / 4 "5 / 8 "364NOK
A
704050-0812
750 psi3 / 4 "1 / 2 "326NOK
B
704049-0408
1000 psi1 / 2 "1 / 4 "269NOK
A
704050-0612
1000 psi3 / 4 "3 / 8 "361NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?