MILWAUKEE VALVE In-line kuleventil med messing, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: Opptil 180 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
UPBA475B 1
1"561NOK
A
UPBA -475B - 112
1.5 "1 145 NOK
A
UPBA -475B - 114
1.25 "892NOK
A
UPBA -475B - 12
1 / 2 "258NOK
A
UPBA -475B - 14
1 / 4 "249NOK
A
UPBA475B 2
2"1 937 NOK
A
UPBA -475B - 34
3 / 4 "390NOK
A
UPBA -475B - 38
3 / 8 "249NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?