PARKER Rette hannkoblinger, brukt for gass-/væsketype


filtre
Tilkoblingstype: A-LOK (R) x MNPT
StilModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
8MSC12N-B
1 / 2 "MessingMessing1 / 2 "1-1 / 16 "2200 psi3 / 4 "-40 grader til 400 grader F526NOK
B
4MSC2N-S
1 / 4 "KarbonstålKarbonstål1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 grader til 800 grader F225NOK
C
2M1SC2-316
1 / 8 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F303NOK
A
2MSC4N-B
1 / 8 "MessingMessing1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F210NOK
B
12MSC12N-S
3 / 4 "KarbonstålKarbonstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI3 / 4 "-20 grader til 800 grader F710NOK
B
12MSC8N-S
3 / 4 "KarbonstålKarbonstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grader til 800 grader F629NOK
A
6MSC2N-S
3 / 8 "MessingMessing3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F287NOK
A
6MSC2N-B
3 / 8 "MessingMessing3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 grader til 400 grader F207NOK
C
3MSC4N-316
3 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F386NOK
B
10MSC8N-S
5 / 8 "KarbonstålKarbonstål5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 grader til 800 grader F526NOK
A
5MSC4N-B
5 / 16 "MessingMessing5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F25NOK

Rette hannkoblinger, brukt for gass-/væsketype

Parker hannkoblinger brukes i prosessinstrumentering, analytisk installasjon og industrielle applikasjoner for å gi sikre og lekkasjefrie forbindelser mellom beslagene. Disse rette hannkontaktene er konstruert av messing / karbonstål / rustfritt stål, og gir holdbarhet, korrosjonsbestandighet og toleranse for høye temperaturer og trykk. De har også to hylser som gir et sterkt mekanisk og antivibrasjonsgrep på rørene og kan monteres fra begge sider. Velg fra en rekke av disse A-låse rørbeslagene, tilgjengelig i 2200 til 10900 psi trykkklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?