Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6MSC2N-S Rett kontakt Messing A-LOK x M 3/8 tomme x 1/8 tomme | AF7GQF 20YY68

PARKER 6MSC2N-S rett kobling Messing A-LOK x M 3/8 tommer x 1/8 tommer

På lager
Vare: AF7GQF Modell: 6MSC2N-SKryssreferanse: 20YY68
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig rett kontakt
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press2300 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307225000

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 10MSC8N-S Straight Connect Karbonstål A-LOK x M 5/8 x 1/2 tomme | AF7GKE 20YX45 10MSC8N-S5 / 8 "KarbonstålKarbonstål5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 grader til 800 grader F526NOK
PARKER 12MSC12N-S Rett kontakt Kullstål A-LOK x M 3/4 tommer | AF7GKF 20YX51 12MSC12N-S3 / 4 "KarbonstålKarbonstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI3 / 4 "-20 grader til 800 grader F710NOK
PARKER 12MSC8N-S Straight Connect karbonstål A-LOK x M 3/4 x 1/2 tommer | AF7GKH 20YX53 12MSC8N-S3 / 4 "KarbonstålKarbonstål3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 grader til 800 grader F629NOK
PARKER 2M1SC2-316 Rett kontakt Rustfritt stål A-LOK x M 1 / 8In | AF7GLW 20YX88 2M1SC2-3161 / 8 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F303NOK
PARKER 2MSC4N-B Rett kontakt messing A-LOK x M 1/8 tommer x 11/4 tommer | AF7GLZ 20YX91 2MSC4N-B1 / 8 "MessingMessing1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F210NOK
PARKER 3MSC4N-316 rett kontakt rustfritt stål A-LOK x M 3/16 tommer x 11/4 tommer | AF7GMW 20ÅÅ12 3MSC4N-3163 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F386NOK
PARKER 4MSC2N-S Straight Connect karbonstål A-LOK x M 1/4 x 1/8 tommer | AF7GNP 20YY29 4MSC2N-S1 / 4 "KarbonstålKarbonstål1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 grader til 800 grader F225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6MSC2N-S rett kobling Messing A-LOK x M 3/8 tommer x 1/8 tommer
287NOK / enhet