Temperaturalarmer

filtre

WINLAND ELECTRONICS -

Temperaturalarmer

StilModellKontaktvurderingDybdeHøydeStrømkildeTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
AEA200-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 til 14 VDC @ 120mA-58 grader til 299 grader F6"2 504NOK
AEA200-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 til 26 VDC @ 120mA-58 grader til 299 grader F6"3 600NOK
AEA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 til 14 VDC @ 120mA-58 grader til 299 grader F6"5 620NOK
BEA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 til 26 VDC @ 120mA-30 grader til 120 grader F6"5 827NOK
CTA-2HL50mA @ 12 VDC1"3.75 "-30 grader til 100 grader F6.25 "-
RFQ
DTA-40200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 Grader F2.5 "468NOK
SUPCO -

Temperaturalarmer

StilModellAlarminnstillingDybdeHøydeStrømkildeTidsforsinkelseBreddePris (eks. mva)
ATA-7Aktiver bare ved Temp Rise1"5.75 "9V batteri (batteri ikke inkludert)1 timer1.5 "749NOK
BTA2Aktiver ved Temp Rise eller Fall1.625 "4.875 "120 VAC0 eller 1 time3"1 512NOK
CTA-6Aktiver ved Temp Rise eller Fall1.625 "4.875 "120 VAC0 eller 1 time3"2 127NOK
WINLAND ELECTRONICS -

Alarm, 20 til 110 grader. F/-6.7 til 37.8 grader C

ModellSakPris (eks. mva)
MTA-2CN2TNW1 799 NOK
SUMP ALARM -

Temperatur- og luftfuktighetssensor, trådløs temperaturmonitor, frysere/kjøleskap

ModellSakPris (eks. mva)
LS-SENTRY-120V-FREEZER-10FT-RAWCU4VKV1 853 NOK
SUMP ALARM -

Temperatur- og fuktighetssensor, trådløs temperaturmonitor

ModellSakPris (eks. mva)
LS-SENTRY-120V-FREEZER-4FT-RAWCU4VKW1 684 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?