ADD-A-LEVEL Matter for arbeidsplattform


filtre
Høyde: 7 / 8 " , Vektgrense: 250 lbs. , Materiale: Plast
StilModellLengdeStilBreddePris (eks. mva)
A
M23784
36 "Gul grense24 "1 773 NOK
B
M23780
36 "Svart mat24 "1 488 NOK
C
M24784
48 "Gul grense24 "3 328 NOK
C
M25784
66 "Gul grense24 "3 320 NOK
C
M35784
66 "Gul grense36 "5 035 NOK
C
M28784
96 "Gul grense24 "4 604 NOK
C
M38784
96 "Gul grense36 "5 851 NOK

Matter for arbeidsplattform

Add-A-Level arbeidsplattformmatter er anti-tretthetsmatter, designet for å øke produktiviteten og redusere skader. Disse tykke matter er laget av lett gummi for motstand mot rust, oljer, fett, syrer og kjemikalier. De har et åpent gitter, gjennomstrømningsdesign for enkel rengjøring og kan stables for å øke arbeidshøyden. Enkelte modeller er utstyrt med gule sikkerhetskanter for å indikere endring i nivåer. Velg mellom et bredt spekter av arbeidsplattformmatter, tilgjengelig i 36, 48, 66 og 96 tommers lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?