VESTIL SPL-serien stålpaller med varmgalvanisert overflate


filtre
Batteri inkludert: Nei , Farge: Grå , Dynamisk lastekapasitet: 4000 lbs. , Gaffelåpningshøyde: 3 7 / 8 " , Måler: 19 ga. , Høyde: 4 3 / 4 " , Vektgrense: 8000 lbs. , Materiale: Stål , Stablebar: Ja , Temp. Område: -120 grader. til 390 grader. F , Ikke-støttet pallestativkapasitet: 2200 lbs.
StilModellGaffelåpningsbreddeLengdeAntall StringereBreddePris (eks. mva)
A
SPL-3636
12 3 / 4 "36 "336 "2 504 NOK
B
SPL-4048
14 11 / 16 "48 "540 "2 719 NOK
C
SPL-4248
15 11 / 16 "48 "542 "2 804 NOK
D
SPL-4848
18 11 / 16 "48 "548 "3 148 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?