OMRON Hengselhåndtak, Snap OT-aktuator Snap Switch


filtre
Kontakt skjema: DPDT , Gjeldende vurdering: 10A , Dybde: 0.69 " , Høyde: 1.1 " , Husmateriale: Fenol , Maks. Pretravel: 0.236 " , Monteringsdimensjon: 1 "sentre , Over reise: 0.016 " , Type aktuator: Hengselhendel, lav OT , Spenningsvurdering: 125 / 250 VAC
StilModellAktuatorlengdeDifferensiell reiseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeSlipp kraftTerminaltypePris (eks. mva)
A
DZ-10GV-1B
1.94 "1.70mm7.10 oz.-25 grader til 80 grader C0.47 oz.Skru456NOK
B
DZ-10GV-1A
2.5 "0.067 "7.06 oz.-13 grader til 176 grader F0.49 oz.Loddetinn458NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?