Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON DZ-10GV-1A Snap Switch 10a Dpdt hengselspak lav Ot | AC2JUH 2KRT4

OMRON DZ-10GV-1A Snap Switch 10a Dpdt hengselspak lav Ot

På lager
Vare: AC2JUH Modell: DZ-10GV-1AKryssreferanse: 2KRT4
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
458NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde2.5 "
Kontakt skjemaDPDT
Karakter10A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.067 "
Høyde1.1 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.236 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke7.06 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.016 "
Slipp kraft0.49 oz.
TerminaltypeLoddetinn
Type aktuatorHengselhendel, lav OT
Spenningsverdier125 / 250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeDifferensiell reiseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeSlipp kraftTerminaltypePris
OMRON DZ-10GV-1B Snap Switch 10a Dpdt hengselspak lav Ot | AD3AHL 3XG31 DZ-10GV-1B1.94 "1.70mm7.10 oz.-25 grader til 80 grader C0.47 oz.Skru456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON DZ-10GV-1A Snap Switch 10a Dpdt hengselspak lav Ot
458NOK / enhet