VESTIL SPL-4048 galvanisert ferdig stålpall, 40 x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7ZAU Modell: SPL-4048

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
Batteri inkludertNei
FARGEGrå
Dynamisk lastekapasitet4000 lbs.
Gaffelåpningshøyde3 7 / 8 "
Gaffelåpningsbredde14 11 / 16 "
Måler19 ga.
Høyde4 3 / 4 "
Lengde48 "
Lastekapasitet8000 lbs.
MaterialeStål
Materiell tykkelse0.04 "
MåleenheterHVER
Antall Stringere5
Antall strykere5
Total høyde4 3 / 4 "
Total lengde48 "
Pallinnføring2-veis inngang
StablesJa
Temp. Område-120 grader. til 390 grader. F
Ikke støttet pallestativkapasitet2200 lbs.
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGaffelåpningsbreddeLengdeAntall StringereBreddePris
VESTIL SPL-3636 galvanisert ferdig stålpall, 36 x 36 tommer størrelse | AG7ZAT SPL-363612 3 / 4 "36 "336 "2 504 NOK
VESTIL SPL-4248 galvanisert ferdig stålpall, 42 x 48 tommer størrelse | AG7ZAV SPL-424815 11 / 16 "48 "542 "2 804 NOK
VESTIL SPL-4848 galvanisert ferdig stålpall, 48 x 48 tommer størrelse | AG7ZAW SPL-484818 11 / 16 "48 "548 "3 148 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPL-4048 galvanisert ferdig stålpall, 40 x 48 tommer størrelse
2 719 NOK / enhet