CJT KOOLCARB Style 172, ekstra lang borebit, ubelagt finish


CJT Koolcarb Style 172-bor er ideelle for å bore dype hull i tøffe materialer i romfarts-, bil-, olje- og gassindustrien.

filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Bli ferdig: ubestrøket , Materiale: Hårdmetall , Punktvinkel: 125 Degrees , Punkttype: 4 Fasett tynnet
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
17202500
0.25008"10 "1 / 4 "3 257 NOK
A
17202812
0.28128"10 "9 / 32 "3 489 NOK
A
17203125
0.31258"10 "5 / 16 "3 194 NOK
A
17203438
0.34388"10 "11 / 32 "3 414 NOK
A
17203750
0.37509"11 "3 / 8 "3 607 NOK
A
17204062
0.40629"11 "13 / 32 "4 106 NOK
A
17204375
0.43759"11 "7 / 16 "4 281 NOK
A
17204688
0.46889.75 "12 "15 / 32 "3 971 NOK
A
17205000
0.50009.75 "12 "1 / 2 "4 000 NOK
A
17205312
0.53129.75 "12 "17 / 32 "4 257 NOK
A
17205625
0.562510.75 "13 "9 / 16 "5 349 NOK
A
17206250
0.625010.75 "13 "5 / 8 "5 041 NOK
A
17207500
0.750011.75 "14 "3 / 4 "5 838 NOK
A
17208750
0.875012.75 "15 "7 / 8 "6 109 NOK
A
17210000
1.000013.75 "16 "1"8 041 NOK

Egenskaper

  • CJT Koolcarb Style 172 ekstra lange bor har karbidspisser for forbedret overflatefinish.
  • De har en 125-graders borkrones spissvinkel for rask og enkel boring på tøffe overflater.
  • Disse ekstra lange borekronene inneholder to kjølevæskehull som bidrar til å redusere varme og rense støv under boring.
  • De har rette riller som er ideelle for sponfjerning og bidrar til å opprettholde nøyaktighet ved boring.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er rillen til boret?

Sporet til et bor er spiralsporet på borkronens kropp som hjelper til med fjerning av spon under boring.

Hvordan velge riktige borekroner?

  • Bestem størrelsen på hullet du trenger å bore og velg en borkrone med en diameter som matcher ønsket hullstørrelse.
  • Vurder hvilken type bor du skal bruke og velg en borkrone med skaft som er kompatibel med boret ditt.

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker disse ekstra lange borekronene?

  • Bruk passende personlig verneutstyr som vernebriller og hansker.
  • Håndter borekronene forsiktig for å unngå skade og skade.
  • Klem eller hold arbeidsstykket sikkert på plass før du borer.
  • Bruk borekronene med anbefalt hastighet og bruk jevnt trykk.
  • Vurder å bruke kjølevæske eller smøremiddel for langvarig eller intens boring.
  • Inspiser og bytt ut skadede eller slitte borekroner regelmessig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?