Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 17208750 Ekstra lang drill rett fløyte 7/8 tommer | AH9TGX 41AM15

CJT KOOLCARB 17208750 Ekstra lang drill rett fløyte 7/8 tomme

På lager
Vare: AH9TGX Modell: 17208750Kryssreferanse: 41AM15

Få tak i det April 26, Fredag
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
6 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.8750
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse7 / 8 "
Finishubestrøket
Fløytelengde12.75 "
MaterialeHårdmetall
Total lengde15 "
Pekevinkel125 Degrees
Punkttype4 Fasett tynnet
Shank Dia.7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6432
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 17202500 Ekstra lang drill rett fløyte 1/4 tomme | AH9TGH 41AM02 172025000.25008"10 "1 / 4 "3 257 NOK
CJT KOOLCARB 17202812 Ekstra lang drill rett fløyte 9/32 tommer | AH9TGJ 41AM03 172028120.28128"10 "9 / 32 "3 489 NOK
CJT KOOLCARB 17203125 Ekstra lang drill rett fløyte 5/16 tommer | AH9TGK 41AM04 172031250.31258"10 "5 / 16 "3 194 NOK
CJT KOOLCARB 17203438 Ekstra lang drill rett fløyte 11/32in | AH9TGL 41AM05 172034380.34388"10 "11 / 32 "3 414 NOK
CJT KOOLCARB 17203750 Ekstra lang drill rett fløyte 3/8 tommer | AH9TGM 41AM06 172037500.37509"11 "3 / 8 "3 607 NOK
CJT KOOLCARB 17204062 Ekstra lang drill rett fløyte 13/32in | AH9TGN 41AM07 172040620.40629"11 "13 / 32 "4 106 NOK
CJT KOOLCARB 17204375 Ekstra lang drill rett fløyte 7/16 tommer | AH9TGP 41AM08 172043750.43759"11 "7 / 16 "4 281 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 17208750 Ekstra lang drill rett fløyte 7/8 tomme
6 109 NOK / enhet