BRADY Rørmarkør, kondensat med lavt trykk


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: 0 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4091-D
2 13 / 16 "Gul4 til 6 "2 13 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark229NOK
B
7175-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl187NOK
A
4091-B
7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på1Trykt plastark270NOK
C
4091-F
8"Gul6 "til 7-7 / 8"8"SvartStrap-On1Trykt plastark233NOK
D
109390
8"GrønnKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl451NOK
E
20444
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm393NOK
F
4091-G
10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "SvartStrap-On1Trykt plastark332NOK
G
II-5719
12 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester244NOK
H
73905
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm621NOK
D
109391
12 "GrønnKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl757NOK
A
4091-A
13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Trykt plastark246NOK
I
7175-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK
J
5719-HPHV
32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer428NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?