Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7175-4 Rørmarkør Lavtrykkskondensat Gul | AE9TEG 6M447

BRADY 7175-4 Rørmarkør Lavtrykkskondensat Gul

På lager
Vare: AE9TEG Modell: 7175-4Kryssreferanse: 6M447
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)0.2
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5719-HPHV Rørmarkør Lavtrykkskondensat Gul | AA6MVQ 14H903 5719-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer428NOK
BRADY 5719-II Rørmarkør Lavtrykkskondensat Gul | AA6MVT 14H905 II-571912 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester244NOK
BRADY 7175-1 Rørmarkør Kondensat med lavt trykk gul | AD9JKZ 4T604 7175-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK
BRADY 4091-A Rørmarkør Lavtrykkskondensat Gul | AE3ZHD 5GXR8 4091-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Trykt plastark246NOK
BRADY 4091-B Rørmarkør Lavtrykkskondensat Gul | AE3ZHE 5GXR9 4091-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på1Trykt plastark270NOK
BRADY 4091-D rørmarkør lavtrykkskondensat 4 til 6 tommer | AE4KCB 5LDP9 4091-D2 13 / 16 "Gul4 til 6 "2 13 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark229NOK
BRADY 4091-F Rørmarkør Lavtrykkskondensat Gul | AE4KTQ 5LFD0 4091-F8"Gul6 "til 7-7 / 8"8"SvartStrap-On1Trykt plastark233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7175-4 Rørmarkør Lavtrykkskondensat Gul
187NOK / enhet