Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4091-D rørmarkør lavtrykkskondensat 4 til 6 tommer | AE4KCB 5LDP9

BRADY 4091-D rørmarkør lavtrykkskondensat 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AE4KCB Modell: 4091-DKryssreferanse: 5LDP9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD4 til 6 "
Høyde2 13 / 16 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5719-HPHV Rørmarkør Lavtrykkskondensat Gul | AA6MVQ 14H903 5719-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer426NOK
BRADY 5719-II Rørmarkør Lavtrykkskondensat Gul | AA6MVT 14H905 II-571912 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester241NOK
BRADY 7175-1 Rørmarkør Kondensat med lavt trykk gul | AD9JKZ 4T604 7175-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4091-A Rørmarkør Lavtrykkskondensat Gul | AE3ZHD 5GXR8 4091-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Trykt plastark100NOK
BRADY 4091-B Rørmarkør Lavtrykkskondensat Gul | AE3ZHE 5GXR9 4091-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på1Trykt plastark116NOK
BRADY 4091-F Rørmarkør Lavtrykkskondensat Gul | AE4KTQ 5LFD0 4091-F8"Gul6 "til 7-7 / 8"8"SvartStrap-On1Trykt plastark228NOK
BRADY 4091-G Rørmarkør Lavtrykkskondensat Gul | AE4KTR 5LFD1 4091-G10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "SvartStrap-On1Trykt plastark338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4091-D rørmarkør lavtrykkskondensat 4 til 6 tommer
226NOK / enhet