AKRO-MILS 30280 Akrobins Super Size Binger


Akro-Mils Super-Size AkroBins er kraftige plastoppbevaringsbøtter som er ideelle for oppbevaring og organisering av store gjenstander. De er ideelle for produksjons-, bil-, konstruksjons- og landbruksindustrien. Disse beholderne kommer i blå, rød, gul og klare farger for variert kommersiell bruk, og tilbyr op...timum materialhåndtering og forbedret lagerkontroll.Les meg

filtre
Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 5 3 / 8 " , Innvendig lengde: 16 7 / 8 " , Innvendig bredde: 10 11 / 16 " , Lengde: 20 "til 22" , Vektgrense: 200 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig høyde: 6" , Utvendig lengde: 20 " , Utvendig bredde: 12 3 / 8 " , Volum: 0.58 cu. ft. , Bredde: 12 "til 14"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30280GRÅ
--383NOK
RFQ
B
30280BLÅ
Blå4383NOK
C
30280SKLAR
Fjern4528NOK
D
30280RED
Rød4383NOK
E
30280YELLO
Gul4383NOK

30280 Akrobins Super Size Binger

Akro-Mils Super-Size AkroBins er kraftige plastoppbevaringsbøtter som er ideelle for oppbevaring og organisering av store gjenstander. De er ideelle for produksjons-, bil-, konstruksjons- og landbruksindustrien. Disse beholderne kommer i blå, røde, gule og klare farger for variert kommersiell bruk, og tilbyr optimal materialhåndtering og forbedret lagerkontroll.

Egenskaper

  • Akro-Mils Super-Size AkroBins er laget av polymer av industrikvalitet for å holde slipeverktøy uten å bli skadet.
  • Disse stabelbare beholderne har en solid konstruksjon i ett stykke, noe som gjør dem motstandsdyktige mot korrosjon, svake syrer og alkalier. De kan brukes med tråd- og stålhyller, stålvogner og dukker.
  • De opptar mindre plass og kan stables på hverandre.
  • Disse beholderne har anti-skli stoppere og forsterkende ribber for å forhindre uautorisert bevegelse.
  • De har håndtak foran for enkel løfting.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 40280 Lengdedeler: Denne skilleenheten hjelper brukere med å organisere innhold i liten størrelse i disse skuffene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse Akro-Mils beholderne?

De kan håndtere belastninger på opptil 200 lb.

Hvordan rengjøre disse søppelkassene?

Bruk mild såpe og vann til å rengjøre disse AkroBins.

Hvordan forhindrer jeg at oppbevaringskasser blir uorganiserte?

Merking av binger og å ha et system for organisering av varer kan forhindre at oppbevaringsbinger blir uorganiserte.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?