NIBCO Bushing


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
9012 2X11 / 2
C x FTG5 psi2-1/8" x 1-5/8"-2 "x 1-1 / 2"128NOK
A
9012 11/2X11/4
C x FTG5 psi1-5/8" x 1-3/8"-1-1/2" x 1-1/4"118NOK
B
6183 1/2X1/8
FTG x FNPT577 psi @ 200 grader F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "1 / 2 "83NOK
B
6183 1/2X1/4
FTG x FNPT577 psi @ 200 grader F5 / 8 "x 3 / 8"1 / 4 "1 / 2 "86NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?