Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 9012 11/2X11/4 Reduksjonsbøssing 1-1/2 x 1-1/4 In | AC8FVP 39R756

NIBCO 9012 11/2X11/4 reduksjonsbøssing 1-1/2 x 1-1/4 tommer

På lager
Vare: AC8FVP Model: 9012 11/2X11/4Kryssref.: 39R756

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x FTG
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.1-5/8" x 1-3/8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1-1/2" x 1-1/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
NIBCO 6183 1 / 2X1 / 4 Reduserende foring 577 Psi ved 200f | AC8FJC 39R512 6183 1/2X1/4FTG x FNPT577 psi @ 200 grader F5 / 8 "x 3 / 8"1 / 4 "1 / 2 "91NOK
NIBCO 6183 1 / 2X1 / 8 Reduserende foring 577 Psi ved 200f | AC8FJN 39R522 6183 1/2X1/8FTG x FNPT577 psi @ 200 grader F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "1 / 2 "87NOK
NIBCO 9012 2X11 / 2 Reduserende foring 2 x 1-1 / 2 tommer 5 psi | AC8FMY 39R601 9012 2X11 / 2C x FTG5 psi2-1/8" x 1-5/8"-2 "x 1-1 / 2"132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 9012 11/2X11/4 reduksjonsbøssing 1-1/2 x 1-1/4 tommer
122NOK / enhet