Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 6183 1 / 2X1 / 8 Reduserende foring 577 Psi ved 200f | AC8FJN 39R522

NIBCO 6183 1/2X1/8 reduserende bøssing 577 Psi Ved 200f

På lager
Vare: AC8FJN Model: 6183 1/2X1/8Kryssref.: 39R522
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x FNPT
Maks. Press577 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.5 / 8 "x 1 / 4"
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
NIBCO 6183 1 / 2X1 / 4 Reduserende foring 577 Psi ved 200f | AC8FJC 39R512 6183 1/2X1/4FTG x FNPT577 psi @ 200 grader F5 / 8 "x 3 / 8"1 / 4 "1 / 2 "91NOK
NIBCO 9012 2X11 / 2 Reduserende foring 2 x 1-1 / 2 tommer 5 psi | AC8FMY 39R601 9012 2X11 / 2C x FTG5 psi2-1/8" x 1-5/8"-2 "x 1-1 / 2"132NOK
NIBCO 9012 11/2X11/4 Reduksjonsbøssing 1-1/2 x 1-1/4 In | AC8FVP 39R756 9012 11/2X11/4C x FTG5 psi1-5/8" x 1-3/8"-1-1/2" x 1-1/4"122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 6183 1/2X1/8 reduserende bøssing 577 Psi Ved 200f
87NOK / enhet