SIEMENS Påkoblingsbrytere, LD-ramme


filtre
AIC-vurdering: 150kAIC @ 480V , Rammetype: CLD , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
CLD63B500
500A-
RFQ
B
CLD63B600
600A52 298 NOK

Påkoblingsbrytere, LD-ramme

Siemens CLD-seriebrytere beskytter elektrisk utstyr mot kortslutnings- og overbelastningsforhold. De har en termomagnetisk turenhet som gir øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse. De er integrert med påmonteringsmontering for å redusere installasjonstiden og er egnet for applikasjoner med grenforing. Disse UL-listede strømbryterne har en 3-polet design og gir en høy avbruddskapasitet på 150 kA ved 480 VAC. Disse LD-rammeavbryterne (med nåværende rangeringer som varierer fra 225A til 400A) er tilgjengelige på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?