TB WOODS QD mellomløpsbøssinger


filtre
Foringstype: Tomgang , Maskinvare: Tommerserien , Keyway: Ingen nøkkelbane , Produkttype: QD tomgangsbøssing
StilModellMonteringstypeBoltsirkel Dia.KoblingsstørrelseUtenfor lengdeStørrelseVektDimensjon ADimensjon BPris (eks. mva)
A
SFBB1
1-8NC stud3 7 / 8 "SF5 1 / 4 "SF8.6 kg1 / 2 "3 1 / 8 "5 852 NOK
A
SDBB
1 / 2-13NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.5 kg0.44 "2.188 "-
RFQ
A
SHBB
1 / 2-13NC Stud2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 lbs.0.38 "1.871 "-
RFQ
A
SFBB
3 / 4-10NC Stud3 7 / 8 "SF4 1 / 2 "SF8 kg1 / 2 "3 1 / 8 "-
RFQ
A
SKBB
3 / 4-10NC Stud3.313 "SK4 1 / 2 "SK4.5 kg1 / 2 "2.813 "-
RFQ
A
SDBB58
5 / 8-11NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.7 kg0.44 "2.188 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?