TB WOODS SDBB58 QD tomgangsbøssing, duktilt jern, SD-størrelse, uten kilespor, 5/8-11NC boltmontering | CD6UAR

TB WOODS SDBB58 QD tomgangsbøssing, duktilt jern, SD-størrelse, uten kilespor, 5/8-11NC boltmontering

Vare: CD6UAR Modell: SDBB58
3 942 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask avtakbar foring
Boltsirkel Dia.2.688 "
BushingTomgang
ForingstypeTomgang
KoblingsstørrelseSD
Dimensjon A0.44 "
Dimensjon B2.188 "
Dimensjon D3.19 "
Dimensjon F1 1 / 4 "
Dimensjon L1.81 "
maskinvareTommerserien
KeywayIngen nøkkelbane
MaterialeDuktilt jern
Monteringstype5 / 8-11NC Stud
Utenfor lengde3 7 / 8 "
ProdukttypeQD tomgangsbøssing
StørrelseSD
typenstandard
Vekt2.7 kg

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeBoltsirkel Dia.KoblingsstørrelseUtenfor lengdeStørrelseVektDimensjon ADimensjon BPris
TB WOODS SFBB1 QD tomgangsbøssing, støpejern, SF størrelse, uten kilespor, 1-8NC boltmontering | AZ8YUD SFBB11-8NC stud3 7 / 8 "SF5 1 / 4 "SF8.6 kg1 / 2 "3 1 / 8 "6 195 NOK
TB WOODS SDBB ​​QD tomgangsbøssing, duktilt jern, SD-størrelse, uten kilespor, 1/2-13NC boltmontering | CD6UAQ SDBB1 / 2-13NC Stud2.688 "SD3 7 / 8 "SD2.5 kg0.44 "2.188 "3 942 NOK
RFQ
TB WOODS SFBB QD tomgangsbøssing, støpejern, SF størrelse, uten kilespor, 3/4-10NC boltmontering | CD6UDB SFBB3 / 4-10NC Stud3 7 / 8 "SF4 1 / 2 "SF8 kg1 / 2 "3 1 / 8 "6 195 NOK
RFQ
TB WOODS SHBB QD tomgangsbøssing, duktilt jern, SH-størrelse, uten kilespor, 1/2-13NC boltmontering | CD6UDZ SHBB1 / 2-13NC Stud2 1 / 4 "SH3 1 / 8 "SH1.5 lbs.0.38 "1.871 "3 427 NOK
RFQ
TB WOODS SKBB QD tomgangsbøssing, duktilt jern, SK størrelse, uten kilespor, 3/4-10NC boltmontering | CD6UFL SKBB3 / 4-10NC Stud3.313 "SK4 1 / 2 "SK4.5 kg1 / 2 "2.813 "4 505 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS SDBB58 QD tomgangsbøssing, duktilt jern, SD-størrelse, uten kilespor, 5/8-11NC boltmontering
3 942 NOK / enhet