Gulvmonterte vibrasjonsisolatorer

filtre

APPROVED VENDOR -

Gulvmontert vibrasjonsisolator

StilModellDimensjon AMaks. Last aksialtMaks. Last inn radialPris (eks. mva)
A2NPG80.39 "130 lb.80 lb.94NOK
B2NPG90.531 "200 lb.120 lb.136NOK
B2NPH10.657 "380 lb.280 lb.201NOK
MASON -

Gulvmontert vibrasjonsisolator

StilModellBreddeBoltstørrelseDimensjon ADimensjon GDimensjon HDimensjon JHøydeSakPris (eks. mva)
A4C8751.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator228NOK
A4C9551.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator240NOK
A4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator248NOK
B4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator333NOK
B4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator332NOK
B4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator512NOK
B4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator322NOK
C5XR732.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator2 728NOK
C5XR712.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator2 584NOK
C5XR642.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator4 071NOK
C5XR702.5 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator2 515NOK
C5XR652.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator4 095NOK
C5XR752.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator2 863NOK
C5XR762.5 "-11 "11.25 "11.5 "20.125 "5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator2 480NOK
C5XR722.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator3 085NOK
C5XR742.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator2 800NOK
C5XR662.5 "---5.125 "-5.125 "Gulvmontert seismisk og vindvibrasjonsisolator3 895NOK
D5C1292.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator1 204NOK
E5C1262.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator982NOK
E5C1272.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator990NOK
E5C1282.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator1 008NOK
D5C1312.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator1 232NOK
D5C1322.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator1 278NOK
D5C1302.12 "3/8 x 4 "4"-4.5 "-4.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator1 075NOK
F5XR502.75 "1/2 x 4 "5.75 "-5.625 "-5.625 "Gulvmontert vibrasjonsisolator1 986NOK
GRAINGER -

Gulvmonterte vibrasjonsisolatorer

StilModellPris (eks. mva)
A48PW88211NOK
A48PW91318NOK
B48PW99982NOK
B48PW951 100NOK
B48PW961 122NOK
B48PW971 180NOK
A48PW90193NOK
A48PW89325NOK
A48PW87195NOK
A48PW92314NOK
A48PW93329NOK
A48PW94507NOK
B48PW981 288NOK

Gulvmonterte vibrasjonsisolatorer

Mason gulvmonterte vibrasjonsisolatorer forbedrer utstyrets ytelse ved å redusere eller undertrykke uønskede vibrasjoner. Disse vibrasjonsisolatorene har stålfjærer som reduserer vibrasjonsoverføringer ettersom ytelsen forbedres med større avbøyninger. De brukes under kompressorer, klimaanlegg, pumper, maskinverktøy, transformatorer, etc.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?