AKRO-MILS 30088 Shelfmax hyllebinger


Akro-Mils 30088-serien ShelfMax-binger er designet for å passe på standard hyller og kan brukes til å organisere og oppbevare små til mellomstore gjenstander.

filtre
Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 5 15 / 16 " , Innvendig lengde: 16 " , Innvendig bredde: 6 5 / 8 " , Lengde: 16 "til 18" , Vektgrense: 35 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 6" , Utvendig lengde: 17 7 / 8 " , Utvendig bredde: 8 3 / 8 " , Antall pakker: 8 , Bredde: 8 "til 10"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30088BLÅ
Blå211NOK
B
30088SKLAR
Fjern245NOK
C
30088RED
Rød211NOK

30088 Shelfmax hyllebinger

Akro-Mils 30088-serien ShelfMax-binger er designet for å passe på standard hyller og kan brukes til å organisere og oppbevare små til mellomstore gjenstander.

Egenskaper

  • Disse skuffene kan brukes med 12, 18 og 24-tommers lange plukkereoler / hyller / vertikale lagrings- og hentingsenheter.
  • De har plastkonstruksjon som sikrer strukturell stivhet.
  • Disse hyllebingene har et stort hull i fronten for enkel tilgang.
  • De kommer i røde, blå og gjennomsiktige/klare farger, slik at du kan lage et fargekodet oppbevaringssystem for å skille mellom ting som holdes på samme sted.
  • Disse 6-tommers høye hyllekassene hekker den ene inni den andre når de er tomme eller fylte, og skaper solide oppbevaringsenheter på stål- og trådhyller.
  • De er laget av et enkelt, vanntett stykke som også er upåvirket av fett eller olje.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 29301 kartongholder: Den har kabelbånd festet til stolpekurver, trådhyller og nettingbokser for å vise etikettene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse ShelfMax-kassene?

35 lb.

Hvordan rengjøre Akro-Mils 30088 Series ShelfMax binger?

  • Fjern alle gjenstander fra søppelkassene og sett dem til side på et trygt sted.
  • Bruk en børste eller en tørr klut for å fjerne støv, smuss eller rusk fra søppelkassene, inkludert interiøret, eksteriøret og eventuelle skillevegger eller innsatser.
  • Bland et mildt rengjøringsmiddel eller universalrengjøringsmiddel med vann i en bøtte eller sprayflaske i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Dypp en myk klut eller svamp i rengjøringsløsningen, og tørk av søppelkassene grundig, inkludert sidene, bunnen og eventuelle sprekker. For gjenstridige flekker eller skitt kan du bruke en myk børste eller tannbørste for å skrubbe forsiktig.
  • Etter rengjøring, skyll beholderne med rent vann for å fjerne eventuelle rester fra rengjøringsløsningen.
  • Tørk beholderne tørre med et rent håndkle eller la dem lufttørke helt før de lagres eller brukes på nytt.
  • Når søppelkassene er tørre, kan du sette sammen eventuelle skillevegger eller innsatser etter behov og organisere gjenstandene tilbake i søppelkassene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?