Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30088RED Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, rød | AA2EKK 10F113

AKRO-MILS 30088RED hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AA2EKK Modell: 30088RØDKryssreferanse: 10F113
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
211NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 8
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGERød
Høyde6 "til 8"
Innvendig høyde5 15 / 16 "
Innvendig lengde16 "
Innvendig bredde6 5 / 8 "
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet35 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde17 7 / 8 "
Utenfor bredde8 3 / 8 "
Package Antall8
Volum0.38 cu. ft.
Volumkapasitet0.38 cu. ft.
Bredde8 "til 10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)47.94
Skipets bredde (cm)23.83
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30088BLÅ Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå | AA2EKM 10F115 30088BLÅBlå211NOK
AKRO-MILS 30088SCLAR hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar | AD3NQR 40K453 30088SKLARFjern245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30088RED hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, rød
211NOK / enhet