MERCOID Nedsenkbar nivåsender


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.25% full skala , Utgang: 4 til 20 mA DC , Strøm nødvendig: 13 til 30 VDC
StilModellKabellengdetrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådetypenFuktede materialerPris (eks. mva)
A
PBLT2-5-40
40ft.0 til 5 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 275 NOK
B
SBLT2-10-40-ETFE
40ft.0 til 10 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC8 712 NOK
A
PBLT2-10-40
40ft.0 til 10 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 275 NOK
B
SBLT2-10-40
40ft.0 til 10 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan6 177 NOK
A
PBLT2-5-40-PU
40ft.0 til 5 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan8 718 NOK
A
PBLT2-10-40-PU
40ft.0 til 10 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan8 718 NOK
B
SBLT2-5-40-ETFE
40ft.0 til 5 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC8 712 NOK
B
SBLT2-5-40
40ft.0 til 5 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan6 177 NOK
A
PBLT2-15-60
60ft.0 til 15 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 728 NOK
A
PBLT2-20-60
60ft.0 til 20 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 728 NOK
A
PBLT2-20-60-PU
60ft.0 til 20 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan9 316 NOK
B
SBLT2-15-60-ETFE
60ft.0 til 15 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC10 217 NOK
B
SBLT2-20-60
60ft.0 til 20 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan6 605 NOK
B
SBLT2-15-60
60ft.0 til 15 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan6 605 NOK
A
PBLT2-15-60-PU
60ft.0 til 15 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan9 316 NOK
B
SBLT2-20-60-ETFE
60ft.0 til 20 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC10 217 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?