Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERCOID SBLT2-10-40-ETFE nedsenkbar nivåsender til 10 psi | AC2CHB 2HMC3

MERCOID SBLT2-10-40-ETFE nedsenkbar nivåsender til 10 psi

På lager
Vare: AC2CHB Modell: SBLT2-10-40-ETFEKryssreferanse: 2HMC3
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
8 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar nivåsender
Nøyaktighet+/- 0.25% full skala
KabelbeleggETFE
Kabellengde40ft.
Produksjon4 til 20 mA DC
Krav kreves13 til 30 VDC
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 10 psi
Sensor Lengde6-45 / 64 "
Temp. Område0 grader til 150 grader F
typenKule nese
Fuktede materialer316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdetrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådetypenFuktede materialerPris
MERCOID PBLT2-5-40 nedsenkbar nivåsender 0 til 5 psi | AC2CGR 2HMB3 PBLT2-5-4040ft.0 til 5 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 275 NOK
MERCOID PBLT2-10-40 nedsenkbar nivåsender til 10 psi | AC2CGT 2HMB4 PBLT2-10-4040ft.0 til 10 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 275 NOK
MERCOID PBLT2-15-60 nedsenkbar nivåsender til 15 psi | AC2CGU 2HMB5 PBLT2-15-6060ft.0 til 15 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 728 NOK
MERCOID PBLT2-20-60 nedsenkbar nivåsender til 20 psi | AC2CGV 2HMB6 PBLT2-20-6060ft.0 til 20 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 728 NOK
MERCOID PBLT2-5-40-PU nedsenkbar nivåsender 0 til 5 psi | AC2CGW 2HMB7 PBLT2-5-40-PU40ft.0 til 5 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan8 718 NOK
MERCOID PBLT2-10-40-PU nedsenkbar nivåsender til 10 psi | AC2CGX 2HMB8 PBLT2-10-40-PU40ft.0 til 10 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan8 718 NOK
MERCOID PBLT2-15-60-PU nedsenkbar nivåsender til 15 psi | AC2CGY 2HMB9 PBLT2-15-60-PU60ft.0 til 15 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan9 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERCOID SBLT2-10-40-ETFE nedsenkbar nivåsender til 10 psi
8 712 NOK / enhet