NIBCO Kobling med Stop


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
901
5 psi2.125 "2"117NOK
A
901
5 psi3.125 "3"229NOK
A
901 11 / 2
5 psi1.625 "1.5 "88NOK
B
600
201 psi @ 200 grader F6.125 "6"3 193 NOK
B
600DS 31/2
243 psi @ 200 grader F3.625 "3.5 "799NOK
C
600RS 21/2
269 psi @ 200 grader F2.625 "2.5 "298NOK
C
600RS 2
291 psi @ 200 grader F2.125 "2"149NOK
C
600RS 11/4
351 psi @ 200 grader F1.375 "1.25 "72NOK
C
600RS 1
395 psi @ 200 grader F1.125 "1"42NOK
C
600RS 7/8
395 psi @ 200 grader F1"7 / 8 "73NOK
C
600RS 3/4
466 psi @ 200 grader F7 / 8 "3 / 4 "22NOK
B
600 5 / 8
505 psi @ 200 grader F3 / 4 "5 / 8 "35NOK
C
600RS 1/2
577 psi @ 200 grader F5 / 8 "1 / 2 "13NOK
C
600RS 11/2
577 psi @ 200 grader F1.625 "1.5 "109NOK
B
600DS 3/8
623 psi @ 200 grader F1 / 2 "3 / 8 "14NOK
B
600 5 / 16
623 psi @ 200 grader F7 / 16 "5 / 16 "16NOK
B
600DS 1/4
729 psi @ 200 grader F3 / 8 "1 / 4 "10NOK
B
600 3 / 16
729 psi @ 200 grader F5 / 16 "3 / 16 "15NOK
B
600 1 / 8
729 psi @ 200 grader F1 / 4 "1 / 8 "14NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?