Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 600RS 1/2 Kopling Med Stopp Wrot Kobber C x C | AC8FHD 39R489

NIBCO 600RS 1/2 kobling med stopp Wrot kobber C x C

På lager
Vare: AC8FHD Modell: 600RS 1/2Kryssref.: 39R489
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
13NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling med Stop
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press577 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 600RS 3/4 Kopling Med Stopp Wrot Kobber C x C | AC8FHE 39R490 600RS 3/4466 psi @ 200 grader F7 / 8 "3 / 4 "23NOK
NIBCO 600DS 1/4 Kopling Med Stopp Wrot Kobber C x C | AC8FHF 39R491 600DS 1/4729 psi @ 200 grader F3 / 8 "1 / 4 "11NOK
NIBCO 600RS 1 Kopling Med Stopp Wrot Kobber C x C | AC8FHG 39R492 600RS 1395 psi @ 200 grader F1.125 "1"43NOK
NIBCO 600 5/8 Kopling Med Stopp Wrot Kobber C x C | AC8FHH 39R493 600 5 / 8505 psi @ 200 grader F3 / 4 "5 / 8 "36NOK
NIBCO 600DS 3/8 Kopling Med Stopp Wrot Kobber C x C | AC8FHK 39R495 600DS 3/8623 psi @ 200 grader F1 / 2 "3 / 8 "15NOK
NIBCO 600RS 11/4 Kopling Med Stopp Wrot Kobber C x C | AC8FHQ 39R501 600RS 11/4351 psi @ 200 grader F1.375 "1.25 "72NOK
NIBCO 600RS 11/2 Kopling Med Stopp Wrot Kobber C x C | AC8FHZ 39R509 600RS 11/2577 psi @ 200 grader F1.625 "1.5 "113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 600RS 1/2 kobling med stopp Wrot kobber C x C
13NOK / enhet