Lastebil lagringsenheter

filtre

JOBOX -

Lange gulvmodeller

StilModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEPris (eks. mva)
A140398050 "36 "6"Klinke75 lb.Sølv17 552NOK
B140298050 "24 "6"Klinke75 lb.Sølv13 874NOK
C140198050 "12 "6"Klinke75 lb.Sølv8 460NOK
D140498050 "48 "6"Klinke75 lb.Sølv24 053NOK
JOBOX -

Langstablede modeller

StilModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEPris (eks. mva)
A140798050 "12 "12 "Klinke75 lb.Sølv14 029NOK
B140898050 "12 "18 "Klinke75 lb.Sølv18 053NOK
C140998050 "12 "24 "Klinke75 lb.Sølv23 894NOK
JOBOX -

Skuffeoppbevaring

StilModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEPris (eks. mva)
A140598026 "36 "6"Klinke75 lb.Sølv13 650NOK
B140698026 "36 "12 "Klinke75 lb.Sølv26 160NOK
JOBOX -

StorAll Series Skuffeenheter, 13 tommer høye

StilModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEMaterialePris (eks. mva)
A66698048 "24 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål16 461NOK
B66798048 "36 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål20 437NOK
C66898048 "48 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål28 078NOK
D66598048 "12 "13 "Grep og slipp håndtakskontroll650 lb.HvitStål12 730NOK
JOBOX -

StorAll Series Skuffeenheter, 9 tommer høye

StilModellLengdeBreddeHøydeLåsesystemLast (kg)FARGEMaterialePris (eks. mva)
A66198048 "12 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål11 548NOK
B66298048 "24 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål15 090NOK
C66398048 "36 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål18 651NOK
D66498048 "48 "9"Grep og frigjør håndtakskontroller650 lb.HvitStål20 953NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Van-dørbrett, 3 åpninger, 9 skillevegger, grå

ModellSakPris (eks. mva)
806-95AC9VQC1 239 NOK

Lastebil lagringsenheter

Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av lastebiloppbevaringsenheter fra merker som Proto, Durham Manufacturing, Jobox og Værvakt å oppbevare verktøy på en organisert måte i en varebil, bil eller lastebil. Disse lagringsenhetene er konstruert på en måte som gjør det enkelt å montere inne i bak- eller sidedøren samtidig som det er oppbevaringsrom for små deler eller verktøy. Vi har også lastebil / varebil oppbevaringsskap integrert med låsbare hengsler for å holde skuffene på plass og forhindre hærverk. Velg mellom et bredt utvalg av disse lastebilskapene som er tilgjengelige i sort, rød, grå, sølv og hvit fargevalg Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?