Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER OF-2-19 Overfyllingsvarslingsmåler, 2 NPT, 19 Dybde, Galvanisert stål | AJ8ERE

KRUEGER OF-2-19 overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 19" dybde, galvanisert stål

På lager
Vare: AJ8ERE Modell: OF-2-19
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
507NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfyllingsvarselmåler
Tilkoblingsstørrelse2"
TilkoblingstypePT Mann
Dybde19 "
MaterialeGalvanisert stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseDybdePris
KRUEGER OF-2-6 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 6" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQQ AV-2-62"6"507NOK
KRUEGER OF-2-7 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 7" Dybde, galvanisert stål | AJ8EQR AV-2-72"7"507NOK
KRUEGER OF-2-8 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 8" Dybde, galvanisert stål | AJ8EQT AV-2-82"8"507NOK
KRUEGER OF-2-9 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 9" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQU AV-2-92"9"507NOK
KRUEGER OF-2-10 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 10" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQV AV-2-102"10 "507NOK
KRUEGER OF-2-11 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 11" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQW AV-2-112"11 "507NOK
KRUEGER OF-2-12 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 12" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQX AV-2-122"12 "507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER OF-2-19 overfyllingsvarslingsmåler, 2" NPT, 19" dybde, galvanisert stål
507NOK / enhet