VESTIL Justerbare pallestativ i PS-serien


filtre
Batterier inkludert: Nei , Karusell Dia.: 40 " , Karusell inkludert: Ja , Caster Dia.: 6" , hjulmateriale: Glassfylt nylon , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med bremser , hjulbredde: 2" , Farge: Blå , Rammemateriale: Stål , Materiale: Stål , Antall Caster: 4 , Antall vertikale justeringsposisjoner: 3 , Plattformlengde: 42 1 / 2 " , Plattformbredde: 40 " , Rotasjon: 360 grader , Bredde: 40.5 "
StilModellKapasitetFørste innstillingHøydeLengdeMaks. HøydeBærbarAndre innstillingPris (eks. mva)
A
PS-4045-CK
1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Ja37 5 / 16 "13 658 NOK
B
PS-4045 / CA-CK
1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "18 597 NOK
C
PS-4045 / CA
4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nei32 3 / 4 "15 749 NOK
D
PS-4045
5000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "11 238 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?