BRADY 3430-serien, nummeretikett


filtre
Bakgrunnsfarge: Gul , Tegnhøyde: 1" , Tegnbredde: 9 / 16 " , Lyser i mørket: Nei , Karakter: Ikke reflekterende , Innendørs/utendørs bruk: innendørs Only , Forklaringsfarge: Svart , markører per kort: 10 , Materiale: Vinyl , Antall kort: 1 , Total høyde: 1.5 " , Total bredde: 7 / 8 "
StilModellCharacterPris (eks. mva)
A
3430-0
088NOK
B
3430-1
188NOK
C
3430-2
288NOK
D
3430-3
388NOK
E
3430-4
488NOK
F
3430-5
588NOK
G
3430-6
688NOK
H
3430-7
788NOK
I
3430-8
888NOK
J
3430-9
988NOK

3430-serien, nummeretikett

Brady 3430-seriens brevetiketter er ideelle for industrielle omgivelser, varehus og kontorer, og hjelper til med effektiv identifikasjon og organisering. De er tilgjengelige i flere størrelser og skrifttyper og er egnet til å merke utstyr, hyller og søppelkasser for forbedret lagerstyring, arbeidsplasseffektivitet og sikkerhet gjennom klar og synlig informasjon. Disse etikettene har vinylkonstruksjon for langvarig ytelse og en enkel søknadsprosess for forbedret organisering og kommunikasjon på arbeidsplassen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?