Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 3430-1 Nummeretikett 1 tomme Høyde Karakter Vinylduk | AG9KJG 20TA83

BRADY 3430-1 Nummeretikett Vinylduk med 1 tommers høyde

På lager
Vare: AG9KJG Modell: 3430-1Kryssreferanse: 20TA83
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNummeretikett
BakgrunnsfargeGul
Character1
Character Høyde1"
Lyser i mørketNei
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort10
MaterialeVinyl
Antall kort1
Total høyde1.5 "
Samlet bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellCharacterPris
BRADY 3430-2 Nummeretikett 1 tomme Høyde Karakter Vinylduk | AG9KJH 20TA84 3430-2288NOK
BRADY 3430-3 Nummeretikett 1 tomme Høyde Karakter Vinylduk | AG9KJJ 20TA85 3430-3388NOK
BRADY 3430-5 Nummeretikett 1 tomme Høyde Karakter Vinylduk | AG9KJK 20TA86 3430-5588NOK
BRADY 3430-7 Nummeretikett 1 tomme Høyde Karakter Vinylduk | AG9KJL 20TA87 3430-7788NOK
BRADY 3430-0 Nummeretikett 0 1-1/2 tomme Høyde x7/8 tomme Bredde Vinyl | AH3JNY 32MF70 3430-0-88NOK
BRADY 3430-4 Nummeretikett 4 1-1/2 tomme Høyde x 7/8 tomme Bredde | AH3JNZ 32MF71 3430-4488NOK
BRADY 3430-6 Nummeretikett 6 1-1/2 tommer høyde x 7/8 tommer bredde | AH3JPA 32MF72 3430-6688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 3430-1 Nummeretikett Vinylduk med 1 tommers høyde
88NOK / enhet