PROTO Standard SAE skrallenøkkel


filtre
Fullfør: Full polsk , Fleksibelt hode: Nei , Materiale: Smidd stål , Min. Arc Swing: 5 Degrees , Antall gearede tenner: 72 , Antall poeng: 12 , SAE eller metrisk: SAE , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , skiftenøkkelstil: standard
StilModellOffsetTotal lengdeReverseringStørrelsePris (eks. mva)
A
JSCR24T
0 Degrees9 13 / 16 "Nei3 / 4 "393NOK
A
JSCR10T
0 Degrees5.5 "Nei5 / 16 "207NOK
A
JSCR11T
0 Degrees5 15 / 16 "Nei11 / 32 "226NOK
A
JSCR16T
0 Degrees7"Nei1 / 2 "297NOK
A
JSCR22T
0 Degrees8 15 / 16 "Nei11 / 16 "358NOK
A
JSCR26T
0 Degrees11 5 / 16 "Nei13 / 16 "432NOK
A
JSCR28T
0 Degrees11.437 "Nei7 / 8 "465NOK
A
JSCR08T
0 Degrees5"Nei1 / 4 "202NOK
A
JSCR18T
0 Degrees7.5 "Nei9 / 16 "324NOK
A
JSCR12T
0 Degrees6.25 "Nei3 / 8 "235NOK
A
JSCR32T
0 Degrees12.625 "Nei1"569NOK
A
JSCR30T
0 Degrees12.75 "Nei15 / 16 "520NOK
A
JSCR20T
0 Degrees8.25 "Nei5 / 8 "339NOK
B
JSCV30T
15 Degrees12 13 / 16 "Ja15 / 16 "746NOK
B
JSCV48T
15 Degrees19 5 / 16 "Ja1.5 "2 064 NOK
B
JSCV26T
15 Degrees11.5 "Ja13 / 16 "596NOK
B
JSCV22T
15 Degrees8 15 / 16 "Ja11 / 16 "520NOK
B
JSCV16T
15 Degrees7.5 "Ja1 / 2 "411NOK
B
JSCV28T
15 Degrees11.5 "Ja7 / 8 "641NOK
B
JSCV18T
15 Degrees7.5 "Ja9 / 16 "421NOK
B
JSCV32T
15 Degrees12.75 "Ja1"1 029 NOK
B
JSCV20T
15 Degrees8.25 "Ja5 / 8 "460NOK
B
JSCV14T
15 Degrees6.5 "Ja7 / 16 "376NOK
B
JSCV12T
15 Degrees6.25 "Ja3 / 8 "330NOK
B
JSCV11T
15 Degrees5 15 / 16 "Ja11 / 32 "337NOK
B
JSCV10T
15 Degrees5.5 "Ja5 / 16 "316NOK
B
JSCV09T
15 Degrees5.5 "Ja9 / 32 "305NOK
B
JSCV08T
15 Degrees5"Ja1 / 4 "276NOK
B
JSCV07T
15 Degrees5"Ja7 / 32 "248NOK
B
JSCV40T
15 Degrees16.75 "Ja1.25 "1 559 NOK
B
JSCV36T
15 Degrees15 15 / 16 "Ja1.125 "1 343 NOK
B
JSCV34T
15 Degrees14.25 "Ja1-1 / 16 "1 204 NOK
B
JSCV24T
15 Degrees9 13 / 16 "Ja3 / 4 "545NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?