Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCV24T Ratcheting Kombinasjonsnøkkel Vendbar 12 Points 3/4 Inch | AF7NRJ 22DH39

PROTO JSCV24T skrallekombinasjonsnøkkel Vendbar 12 punkts 3/4 tomme

På lager
Vare: AF7NRJ Modell: JSCV24TKryssreferanse: 22DH39
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
545NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse3 / 4 "
MaterialeSmidd stål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde9 13 / 16 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 4 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Skiftenøkkelstilstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellOffsetTotal lengdeReverseringStørrelsePris
PROTO JSCV34T Skrallekombinasjonsnøkkel Rev 12 Point 1-1/16 In | AB6TAF 22DH44 JSCV34T15 Degrees14.25 "Ja1-1 / 16 "1 204 NOK
PROTO JSCV36T Skrallekombinasjonsnøkkel Rev 12 Point 1-1/8 In | AB6TAG 22DH45 JSCV36T15 Degrees15 15 / 16 "Ja1.125 "1 343 NOK
PROTO JSCV40T Skrallekombinasjonsnøkkel Rev 12 Point 1-1/4 In | AB6TAH 22DH46 JSCV40T15 Degrees16.75 "Ja1.25 "1 559 NOK
PROTO JSCV07T Skrallekombinasjonsnøkkel Vendbar 12 punkts 7/32 tommer | AF7NQX 22DH28 JSCV07T15 Degrees5"Ja7 / 32 "248NOK
PROTO JSCV08T Skrallekombinasjonsnøkkel Vendbar 12 punkts 1/4 tomme | AF7NQY 22DH29 JSCV08T15 Degrees5"Ja1 / 4 "276NOK
PROTO JSCV09T Skrallekombinasjonsnøkkel Vendbar 12 punkts 9/32 tommer | AF7NQZ 22DH30 JSCV09T15 Degrees5.5 "Ja9 / 32 "305NOK
PROTO JSCV10T Skrallekombinasjonsnøkkel Vendbar 12 punkts 5/16 tommer | AF7NRA 22DH31 JSCV10T15 Degrees5.5 "Ja5 / 16 "316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCV24T skrallekombinasjonsnøkkel Vendbar 12 punkts 3/4 tomme
545NOK / enhet