Lastebil- og tilhengervinsjer

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A5004008 869NOK
A50040210 723NOK
A50060012 014NOK
ANCRA CARGO -

Lastebil / trailer Vinsjelomme

StilModellPris (eks. mva)
A49716-10-GRA1 436NOK
B49716-11-GRA1 372NOK

Lastebil- og tilhengervinsjer

Ancra PortaWinch-serien lastebil- og tilhengervinsjelommer godtar standard vinsjstropper for å holde laster opptil 5500 lb sikkert. Disse DOT- og FMCSA-kompatible enhetene har 3 festepunkter (på hver side, foran eller bak på tilhengeren / lastebilen) for brukervennlighet. De er integrert med en 3-tommers dorn-design som gjør det enkelt og raskt å sette inn stroppen, selv under frysing og kan enkelt installeres og fjernes. Velg mellom en rekke av disse stålpinnelommene som er tilgjengelige i utvendige forskyvninger og innovervendte konfigurasjoner for henholdsvis standard og spormonterte tarpeklaringsapplikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?