VESTIL PS-4045-CK justerbart pallestativ, hjul, 1500 Lb. Kapasitet | AG7XQB

VESTIL PS-4045-CK justerbart pallestativ, hjul, 1500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XQB Modell: PS-4045-CK

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 658 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativ
Batterier inkludertNei
Kapasitet1500 lbs.
Karusell Dia.40 "
Karusell inkludertJa
Caster Dia.6"
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Første innstilling27 1 / 16 "
RammematerialeStål
Håndtak Dia.1 inn.
Håndtakets høyde36 inn.
Håndtakets høyde36 "
Høyde17 1 / 16 "
Lengde48.81 "
Senket høyde16-1 / 2 tommer
MaterialeStål
Maks. Høyde42.75 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde19.06 "
nr. Caster4
Antall vertikale justeringsposisjoner3
Plattform Lengde42 1 / 2 "
Plattformbredde40 "
BærbarJa
Andre innstilling37 5 / 16 "
Tredje innstilling42 3 / 4 "
Bredde40.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.95
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)123.67
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFørste innstillingHøydeLengdeMaks. HøydeBærbarAndre innstillingPris
VESTIL PS-4045/CA pallestativ, 4000 Lb. Kapasitet | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nei32 3 / 4 "15 749 NOK
VESTIL PS-4045 Justerbart pallestativ, 5000 Lb. Kapasitet | AG7XPZ PS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "11 238 NOK
VESTIL PS-4045/CA-CK justerbart pallestativ, karusellhjul | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "18 597 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PS-4045-CK justerbart pallestativ, hjul, 1500 Lb. Kapasitet
13 658 NOK / enhet