VESTIL PS-4045/CA pallestativ, 4000 Lb. Kapasitet | AF3PGG 8AEZ4

VESTIL PS-4045/CA pallestativ, 4000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AF3PGG Modell: PS-4045/CAKryssreferanse: 8AEZ4

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativ
Batterier inkludertNei
Kapasitet4000 lbs.
Karusell Dia.40 "
Karusell inkludertJa
FARGEBlå
Første innstilling22 1 / 4 "
RammematerialeStål
Lengde45.75 "
Lastekapasitet4000 lb.
Senket høyde12-1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Høyde36.88 "
Min. Høyde17.06 "
Antall vertikale justeringsposisjoner3
Plattform Lengde42 1 / 2 "
Plattformbredde40 "
BærbarNei
Hevet høyde22-1/2, 32-3/4, 37-1/2"
Rotasjon360 grader
Andre innstilling32 3 / 4 "
Tredje innstilling36 7 / 8 "
Bredde40.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 140.4
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFørste innstillingHøydeLengdeMaks. HøydeBærbarAndre innstillingPris
VESTIL PS-4045 Justerbart pallestativ, 5000 Lb. Kapasitet | AG7XPZ PS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "11 238 NOK
VESTIL PS-4045/CA-CK justerbart pallestativ, karusellhjul | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "18 597 NOK
VESTIL PS-4045-CK justerbart pallestativ, hjul, 1500 Lb. Kapasitet | AG7XQB PS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Ja37 5 / 16 "13 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PS-4045/CA pallestativ, 4000 Lb. Kapasitet
15 749 NOK / enhet