VESTIL PS-4045 justerbart pallestativ, 5000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XPZ Modell: PS-4045

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativ
Kapasitet5000 lbs.
FARGEBlå
Første innstilling20 1 / 4 "
Høyde10 "
Lengde45.75 "
Senket høyde10 inn.
MaterialeStål
Maks. Høyde34.94 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde10 "
Plattform Lengde42 1 / 2 "
Plattformbredde40 "
Andre innstilling30 1 / 2 "
Tredje innstilling34 15 / 16 "
Bredde40.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 113.85
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)116.21
Skipets bredde (cm)102.87
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFørste innstillingHøydeLengdeMaks. HøydeBærbarAndre innstillingPris
VESTIL PS-4045/CA pallestativ, 4000 Lb. Kapasitet | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nei32 3 / 4 "15 749 NOK
VESTIL PS-4045/CA-CK justerbart pallestativ, karusellhjul | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "18 597 NOK
VESTIL PS-4045-CK justerbart pallestativ, hjul, 1500 Lb. Kapasitet | AG7XQB PS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Ja37 5 / 16 "13 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PS-4045 justerbart pallestativ, 5000 Lb. Kapasitet
11 238 NOK / enhet